ELPA
椅子用ヒーター
背中・腰・お尻をポカポカやさしく温める
9段階温度調節でいつでも快適
自動OFFタイマー
無音・無臭で乾燥しにくい
固定バンド・滑り止め付
質量(g)
約820(電源コード含む)
電源(V)
AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)
約25~60
コード長さ(m)
約1.7
定格消費電力(W)
60
材質(表面)
ポリエステル繊維
切タイマー
自動:2時間/4時間/8時間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
外形:41×45×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85393204
IH-KDR01
オープン
¥
7,599
¥
8,359
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください