ELPA
手で切れる結束バンド 200mm
断面が丸く安全
手でひねると切れて時短
材質
66ナイロン
色
ホワイト
入数
50本入
幅(mm)
4.6
全長(mm)
200
使用温度範囲(℃)
-30~85
最大結束内径(Φmm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束内径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85392879
KBK-200050(WH)
45
200
4.6
-30~85
オープン
¥
853
¥
938
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください