ELPA
手で切れる結束耐候 300mm
断面が丸く安全
手でひねると切れて時短
耐候性
材質
66ナイロン
幅(mm)
4.6
全長(mm)
300
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-30~85
入数
50本入
最大結束内径(Φmm)
70
特性
耐候
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85392897
KBK-300050(BK)
オープン
¥
1,232
¥
1,355
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください