手で切れる結束耐候 100mm

手で切れる結束耐候 100mm - ELPA手で切れる結束耐候 100mm - ELPA手で切れる結束耐候 100mm - ELPA手で切れる結束耐候 100mm - ELPA手で切れる結束耐候 100mm - ELPA手で切れる結束耐候 100mm - ELPA手で切れる結束耐候 100mm - ELPA手で切れる結束耐候 100mm - ELPA

断面が丸く安全
手でひねると切れて時短
耐候性

材質66ナイロン幅(mm)2.8全長(mm)102ブラック使用温度範囲(℃)-30~85入数50本入最大結束内径(Φmm)20特性耐候内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85392915KBK-100050(BK)
オープン
425
468(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする