曜日別特売

パネルヒーター

パネルヒーター - ELPAパネルヒーター - ELPAパネルヒーター - ELPAパネルヒーター - ELPAパネルヒーター - ELPAパネルヒーター - ELPAパネルヒーター - ELPAパネルヒーター - ELPA
(2件のレビュー)

足元全体をやさしく温める5面パネル
3段階温度調節でいつでも快適
自動OFFタイマーと傾き検知で安心・安全
無音・無臭で乾燥しにくい
折りたたんで隙間に収納

質量(kg)約2.5電源(V)100 50/60Hz温度範囲(℃)強65/中55/弱45コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)195材質(表面)不織布寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:53×58×7(収納時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85393195PH-KDR02
オープン
8,548
9,403(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85393195
2025-11-24
用途: 現場事務所デスクワーク
建設業・工事業

現場冷えるので去年買いました。
側面に加え底面も温かくなるので足裏が温まりものすごく快適です。
今年もさっそく使ってます。

2025-02-15
用途: デスク下の暖房
教育・研究機関

自分で使っていませんが、利用している女性はいい感じと言っています。5面なので足裏も温められる一方で、ホコリなどがつきやすいのはやむをえません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする