デュアル液晶モニター

デュアル液晶モニター - ITPROTECHデュアル液晶モニター - ITPROTECHデュアル液晶モニター - ITPROTECHデュアル液晶モニター - ITPROTECHデュアル液晶モニター - ITPROTECHデュアル液晶モニター - ITPROTECHデュアル液晶モニター - ITPROTECHデュアル液晶モニター - ITPROTECH

フルHD15.6型IPS液晶パネルを2つ搭載したスタンド収納構造の折り畳み式モバイルモニターです。 きれいで見やすい16:9の画面によりリモートワーク中の同時タスク処理など格段に作業効率がアップできます。 スマートフォンやタブレットPCと接続して動画視聴したり、ポータブルゲーム機の画面を複数人で楽しんだりと、ビジネスでもプライベートでも様々な用途で利用することができます。 パソコンと接続すればソフトのインストールやアプリなど使わずにWindowsOSやMacOSの機能を利用してメイン画面を拡張したり複製したりすることができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセント不要でお使いいただけますので、かんたんに省スペースでのトリプルディスプレイ環境を構築することができます。 2つのディスプレイ共に広視野角左右上下170度のIPS方式液晶ノングレアパネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9、ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されており、向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。 本体デュアルモニターそれぞれの側面に画面表示をON/OFFできるスイッチが搭載されており、どちらの画面もスイッチを押せば相手に見せたくない画面を表示しないようにでき、もう1度押せば再度画面を表示することができます。

付属品USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-C to Type-Cケーブル×2、USB Type-A to Type-Cケーブル質量(g)約1585(本体のみ)使用温度(℃)動作温度5~35表面処理ノングレア(非光沢)面積表示:344×193mm(1画面あたり)入力信号Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMIコントラスト比800:1輝度250cd/m2表示色1677万色解像度1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン)保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170度入力端子mini HDMI、USB Type-C外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)画面展開時:約 横360x縦440x厚さ7/9(突起部除く)収納時:約 横360x縦220×厚さ16(突起部除く)コントラスト800:1発色数:1,677万色バックライトLED画面仕様画面数:2画面使用湿度(%RH)湿度20~80 ※結露なきことアスペクト比16:9パネルタイプ:15.6型、IPS液晶、ノングレア(非光沢)モニターサイズ15.6パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389370LCD15HC-IPSDUAL
53,990
53,980
59,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする