MOTTERU
マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 ラテグレージュ(MOT-CBCLIP04)
選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応
デスクのケーブル収納に
車のケーブル収納に
誰でも簡単4STEP
材質
シリコン、磁石
色
ラテグレージュ
本体質量(g)
約46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×36×20
ケーブル太さ(mm)
3~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85393396
MOT-CBCLIP04-GY
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください