オールマイティSU51LBOA

オールマイティSU51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU51LBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティSU51LBOA - mizuno(ミズノ)

オールマイティSU 51L BOA 限定商品『JAPAN TRADITIONAL』
つま先上がりのタフボディ。
人工皮革による心強い防塵性能と「つまずき」に配慮したトウアップ設計のシューズに、BOA®;搭載でフィット感をプラス。
アッパーは全面人工皮革を用いたタフな設計で、フィット感を高めるBOA®;も採用。
作業現場での転倒に影響のある「つまずき」や「すべり」に関して、トウアップ設計のUソールと六角形のアウトソールパターンを採用することで配慮しているので、快適に作業を進めることができます。
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
ほこりや粉塵が入りにくい:ほこりや粉塵がシューズ内に入りにくくするためにアッパー全体に人工皮革を採用

質量(g)約365(26.0cm片方)規格JSAA A種ウィズEEE材質(甲)人工皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ25.0~28.0、29.0内容量1足
注意
※JIS規格認定の安全靴とは異なります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85393685F1GA24124426044:はじぞめ×あかちゃ26
オープン14,880
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り1点です
85393737F1GA24124429044:はじぞめ×あかちゃ29
オープン14,880
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
残り1点です
85393597F1GA24122725527:こんじょう×しろ25.5
オープン
取扱い終了
代替品有
85393606F1GA24122726027:こんじょう×しろ26
オープン
取扱い終了
代替品有
85393615F1GA24122726527:こんじょう×しろ26.5
オープン
取扱い終了
代替品有
85393624F1GA24122727027:こんじょう×しろ27
オープン
取扱い終了
代替品有
85393676F1GA24124425544:はじぞめ×あかちゃ25.5
オープン
取扱い終了
代替品有
85393694F1GA24124426544:はじぞめ×あかちゃ26.5
オープン
取扱い終了
代替品有
85393710F1GA24124427044:はじぞめ×あかちゃ27
オープン
取扱い終了
代替品有
85393719F1GA24124427544:はじぞめ×あかちゃ27.5
オープン
取扱い終了
代替品有
85393728F1GA24124428044:はじぞめ×あかちゃ28
オープン
取扱い終了
代替品有
85393588F1GA24122725027:こんじょう×しろ25
オープン
取扱い終了
85393640F1GA24122727527:こんじょう×しろ27.5
オープン
取扱い終了
85393649F1GA24122728027:こんじょう×しろ28
オープン
取扱い終了
85393658F1GA24122729027:こんじょう×しろ29
オープン
取扱い終了
85393667F1GA24124425044:はじぞめ×あかちゃ25
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85393597F1GA24122725544868034F1GA231727255F1GA241227255 オールマイティSU51L BOA mizuno(ミズノ) 44868034オールマイティSU51L BOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85393606F1GA24122726044868050F1GA231727260F1GA241227260 オールマイティSU51L BOA mizuno(ミズノ) 44868050オールマイティSU51L BOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85393615F1GA24122726544868059F1GA231727265F1GA241227265 オールマイティSU51L BOA mizuno(ミズノ) 44868059オールマイティSU51L BOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85393624F1GA24122727044868068F1GA231727270F1GA241227270 オールマイティSU51L BOA mizuno(ミズノ) 44868068オールマイティSU51L BOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85393676F1GA24124425544867858F1GA231701255F1GA241244255 オールマイティSU51L BOA mizuno(ミズノ) 44867858オールマイティSU51L BOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85393694F1GA24124426544867876F1GA231701265F1GA241244265 オールマイティSU51L BOA mizuno(ミズノ) 44867876オールマイティSU51L BOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85393710F1GA24124427044867885F1GA231701270F1GA241244270 オールマイティSU51L BOA mizuno(ミズノ) 44867885オールマイティSU51L BOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85393719F1GA24124427544867894F1GA231701275F1GA241244275 オールマイティSU51L BOA mizuno(ミズノ) 44867894オールマイティSU51L BOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85393728F1GA24124428044867910F1GA231701280F1GA241244280 オールマイティSU51L BOA mizuno(ミズノ) 44867910オールマイティSU51L BOAmizuno(ミズノ)1足
15,880
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする