オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA

オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ51LWIDEBOA - mizuno(ミズノ)

オールマイティLSⅡ 51L WIDE BOA
足が欲しがるワイドフィット
”快”機能ワークシューズに、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。
軽く快適な履き心地、高いクッション性と通気性、さらにBOA®;の搭載により優れたホールド感も追求。
ゆとりあるアッパーだけでなく、専用設計の幅広ソールを採用することで、甲高に加えて足幅の広さにも対応。
窮屈感を感じるワーカーの声に応えました。
SⅡソールの特徴である、耐滑性とクッション性を確保し、フィット感の調整がしやすいBOA®;も搭載した快適性満載の一足。
ミズノのEEEEはアッパーとソール、ダブルでワイド設計
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
BOA®;フィットシステム:ロウパワーのプッシュ式ダイヤル。L6ダイヤルを配置。
ムレにくい:ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上

質量(g)約390(26cm片方)規格JSAA A種ウィズEEE材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ24.5~28.0、29.0内容量1足
注意
※JIS規格認定の安全靴とは異なります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85393746F1GA24150124501:ホワイト×ブルー24.5
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85393780F1GA24150126001:ホワイト×ブルー26
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85393789F1GA24150126501:ホワイト×ブルー26.5
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
85393798F1GA24150127001:ホワイト×ブルー27
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85393807F1GA24150127501:ホワイト×ブルー27.5
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85393850F1GA24150925009:ブラック×ゴールド25
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
85393859F1GA24150925509:ブラック×ゴールド25.5
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85393868F1GA24150926009:ブラック×ゴールド26
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85393877F1GA24150926509:ブラック×ゴールド26.5
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85393886F1GA24150927009:ブラック×ゴールド27
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85393895F1GA24150927509:ブラック×ゴールド27.5
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85393904F1GA24150928009:ブラック×ゴールド28
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85393929F1GA24151424514:ネイビー×ライムイエロー24.5
オープン14,800
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り3点です
85393947F1GA24151425514:ネイビー×ライムイエロー25.5
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85393956F1GA24151426014:ネイビー×ライムイエロー26
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
85393965F1GA24151426514:ネイビー×ライムイエロー26.5
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85393974F1GA24151427014:ネイビー×ライムイエロー27
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85393990F1GA24151427514:ネイビー×ライムイエロー27.5
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85393999F1GA24151428014:ネイビー×ライムイエロー28
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85394008F1GA24151429014:ネイビー×ライムイエロー29
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
当日出荷
85393834F1GA24150924509:ブラック×ゴールド24.5
オープン14,800
14,800
16,280(税込)
取扱停止中
返品不可
85393755F1GA24150125001:ホワイト×ブルー25
オープン
取扱い終了
返品不可
85393764F1GA24150125501:ホワイト×ブルー25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
85393816F1GA24150128001:ホワイト×ブルー28
オープン
取扱い終了
返品不可
85393825F1GA24150129001:ホワイト×ブルー29
オープン
取扱い終了
返品不可
85393920F1GA24150929009:ブラック×ゴールド29
オープン
取扱い終了
85393938F1GA24151425014:ネイビー×ライムイエロー25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする