電飾補助フィルム
模型内部の光源に近い箇所に貼ることでLEDの拡散反射率を高め、照度の向上や光ムラの軽減が可能ですになるフィルムです。 貼付時に多少のしわが発生しても反射・拡散効果に影響はありません。 短冊状に貼り付けることで複雑な凹面にも対応します。 光源すべての内面に使用することにより効果が得られます。 別途光を拡散させるディフューザーフィルム(MMDFSF)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。
材質ポリ塩化ビニル
寸法(mm)約105×148
色マットホワイト
サイズA6
使用温度範囲(℃)-20~65
厚さ(μm)140(粘着剤含む)
引張強度(N/25mm)約30
接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ
反射率(%)拡散:94.5
伸長率(%)約120
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。