電飾補助フィルム

電飾補助フィルム ビット・トレード・ワン 電飾補助フィルム ビット・トレード・ワン 電飾補助フィルム ビット・トレード・ワン

光に対し高い拡散性を持つフィルムです。 LED発光部のクリアパーツ表面あるいは裏面に貼ることで、LEDの光を拡散し面での発光を実現します。 180%という非常に高い伸び率と感圧型粘着剤の採用により曲面への高い追従性を有しています。 別途エンハンスメント・フィルム(MMEHS)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。

材質ポリ塩化ビニル 寸法(mm)約105×148 乳白色 サイズA6 使用温度範囲(℃)-20~65 厚さ(μm)80(粘着剤含む) 引張強度(N/25mm)約30 接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ 伸長率(%)約180 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85466677 MMDFSF
562
469
516 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする