曜日別特売

アナログシンセサイザー組み立てキット

アナログシンセサイザー組み立てキット - ビット・トレード・ワンアナログシンセサイザー組み立てキット - ビット・トレード・ワンアナログシンセサイザー組み立てキット - ビット・トレード・ワンアナログシンセサイザー組み立てキット - ビット・トレード・ワンアナログシンセサイザー組み立てキット - ビット・トレード・ワンアナログシンセサイザー組み立てキット - ビット・トレード・ワン

難しいと思われがちなアナログシンセサイザーを簡単に作りあげて演奏することが可能な電子工作キットです。 基板とケーブルだけで楽器が完成する、手のひらサイズの手作り電子楽器です。 モジュール中部のつまみ3つで出力する電圧の大きさを決めて、つまみの真下のタクトスイッチを押すことで設定した電圧を出力します。 モジュール上部のつまみを回すと、スイッチを押したときの電圧の変化の滑らかさを変えることができます。 CV INから入ってきた電圧に対応する周波数の電圧を出力=入ってきた電圧に 対応するピッチ(音程)の音を出力します。 CV INに何も繋がないときはつまみで音程を変えることができます。 右下のスイッチで、出力する波形を矩形波か三角波に変えることができます。 組み立てやすい部品選定で詳細マニュアルも付属し、2種のキットははんだ付けしやすいよう部品を選定してあるので電子工作入門にも最適です。

仕様【各基板の出力電圧範囲】CV-Emitter 0~5 V、 VCO 5Vpp(max)質量(g)CVemitter:約20、VCO:20電源電圧(V)5発振周波数目安:1Hz~5kHz組立時間はんだづけ作業約1時間スピーカー音量調整機能付きアクティブスピーカー(推奨)基板寸法(mm)CVemitter:W56×H9×D56、VCO:W56×H9×D56出力端子3.5mm ステレオミニジャック入力電圧範囲(V)VCO:0~5内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85466695ADQUMD
5,038
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする