マクセル
録画用DVD-R ホワイト DRD215WPE.5S [5枚 /8.5GB /インクジェットプリンター対応]
連続3時間半の長時間録画が可能(1回録画用)
デジタル放送(CPRM)の録画に対応
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」
生産ラインでの全数検査を実施し、高画質を確保
厚さ(mm)
ケース:5
タイプ
録画用
構造
片面2層
速度
2-8倍速
レーベル面色
ホワイト
記憶容量
8.5GB
録画再生時間
215分(標準モード)
入数
5
適合プリンタ
インクジェットプリンター
グリーン購入法
適合
CPRM対応
対応
内容量
1個
注意
※録画時間は、使用されるレコーダーや録画モードなどにより異なります。
※あなたが録画・録音したものは、個人用として楽しむなどの他は、著作権法上権利者に無断で使用できません。
※掲載製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。
※掲載の製品画像と実際の製品の色とは多少異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85467054
DRD215WPE.5S
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください