Verbatim(バーベイタム)
音楽用CD-R AR80FP20SJ1 [20枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]
音楽を聴く、残す
用途:音楽用
規格:CD-R
書き込み速度:1-48倍速 80分録音
レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ
音楽用
速度
1-48倍速
記憶容量(MB)
700
入数
20
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85466966
AR80FP20SJ1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください