Verbatim(バーベイタム)
音楽用CD-R AR80FPJ1 700MB インクジェットプリンタ対応
音楽を聴く、残す
用途:音楽用
規格:CD-R
書き込み速度:1-48倍速 80分録音
レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ
音楽用
速度
1-48倍速
記憶容量(MB)
700
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85466948
AR80FP10J1
10
オープン
¥
978
¥
1,076
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85466957
AR80FP20J1
20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください