曜日別特売

音楽用CD-R AR80FPX10J1 [10枚 /700MB /インクジェットプリンター対応]

音楽用CD-R AR80FPX10J1 [10枚 /700MB /インクジェットプリンター対応] - Verbatim(バーベイタム)

5色で使い分けできる
用途:音楽用
規格:CD-R
書き込み速度:1-48倍速
レーベル面:カラーミックス インクジェットプリンタ対応

タイプ音楽用速度1-48倍速レーベル面色カラーミックス記憶容量(MB)700入数10適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85466914AR80FPX10J1
オープン
1,088
1,197(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする