Verbatim(バーベイタム)
録画用DVD-R VHR12JP 4.7GB インクジェットプリンター対応
TV番組の録画に
用途:録画用
規格:DVD-R
書き込み速度:1-16倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1-16倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
容量(GB)
4.7
CPRM対応
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85466878
VHR12JP10SJ1
10
オープン
¥
758
¥
834
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85466887
VHR12JP20SJ1
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85466896
VHR12JP50SJ1
50
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください