曜日別特売

録画用DVD-R HIDISC HDDR12JCP2TC [2枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]

録画用DVD-R HIDISC HDDR12JCP2TC [2枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] - 磁気研究所

録画用DVD-R[2枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] HIDISC
一回録画用
記録時間
120分(4.7GB)
対応速度:1~16倍速対応
レーベル:インクジェットプリンタ対応
印刷範囲:ワイドエリア(23mm-117mm)
CPRM対応
枚数:2枚

タイプ録画用構造片面1層速度1-16倍速レーベル面色ホワイト入数2適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース容量(GB)4.7CPRM対応対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85467000HDDR12JCP2TC
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする