M.2 SSDケース

M.2 SSDケース - ITPROTECHM.2 SSDケース - ITPROTECHM.2 SSDケース - ITPROTECHM.2 SSDケース - ITPROTECHM.2 SSDケース - ITPROTECHM.2 SSDケース - ITPROTECHM.2 SSDケース - ITPROTECHM.2 SSDケース - ITPROTECH

SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大3秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 透明度の高いガラス製天板に分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。

付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバーサイズ43.5×43.5×15mm質量(g)約45g対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降対応ドライブ:M.2 M Key/B&M Key保証期間1年間環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレットSSD対応:NVMe M.2 SSD(Type-2230)搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85466345DSWC1M-3S-IPT
12,649
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする