曜日別特売

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series - SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series - SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series - SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series - SMC

・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下

用途空気・非腐食性ガス・不燃ガス使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定オプションM12コネクタタイプ耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)(表示/設定)0.001内容量1個
関連資料:カタログ取扱説明書:取扱説明書
注意
M12コネクタタイプ ※リード線はついていません
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧力(MPa)
出力仕様
ブラケット
校正証明書
付属品
配管形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01221809ISE20B-R-M-M5-S1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしなし取扱説明書:ありM5めねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221818ISE20B-R-M-M5-SY1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしなし取扱説明書:なしM5めねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221827ISE20B-R-M-M5-SK1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしあり取扱説明書:ありM5めねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221836ISE20B-R-M-M5-ST1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしあり取扱説明書:なしM5めねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221845ISE20B-R-M-M5-SA41.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:ありM5めねじ
12,760
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221861ISE20B-R-M-M5-SA4Y1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:なしM5めねじ
12,760
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221870ISE20B-R-M-M5-SA4K1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:ありM5めねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221879ISE20B-R-M-M5-SA4T1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:なしM5めねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221888ISE20B-R-M-M5-SA51.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:ありM5めねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221897ISE20B-R-M-M5-SA5Y1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:なしM5めねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221906ISE20B-R-M-M5-SA5K1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:ありM5めねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221915ISE20B-R-M-M5-SA5T1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:なしM5めねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221931ISE20B-R-M-01-S1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしなし取扱説明書:ありR1/8
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221940ISE20B-R-M-01-SY1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしなし取扱説明書:なしR1/8
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221949ISE20B-R-M-01-SK1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしあり取扱説明書:ありR1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221958ISE20B-R-M-01-ST1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしあり取扱説明書:なしR1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221967ISE20B-R-M-01-SA41.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:ありR1/8
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221976ISE20B-R-M-01-SA4Y1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:なしR1/8
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01221985ISE20B-R-M-01-SA4K1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:ありR1/8
14,410
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222001ISE20B-R-M-01-SA4T1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:なしR1/8
14,410
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222010ISE20B-R-M-01-SA51.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:ありR1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222019ISE20B-R-M-01-SA5Y1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:なしR1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222028ISE20B-R-M-01-SA5K1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:ありR1/8
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222037ISE20B-R-M-01-SA5T1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:なしR1/8
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222046ISE20B-R-M-N01-S1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしなし取扱説明書:ありNPT1/8
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222055ISE20B-R-M-N01-SY1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしなし取扱説明書:なしNPT1/8
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222071ISE20B-R-M-N01-SK1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしあり取扱説明書:ありNPT1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222080ISE20B-R-M-N01-ST1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしあり取扱説明書:なしNPT1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222089ISE20B-R-M-N01-SA41.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:ありNPT1/8
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222098ISE20B-R-M-N01-SA4Y1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:なしNPT1/8
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222107ISE20B-R-M-N01-SA4K1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:ありNPT1/8
14,410
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222116ISE20B-R-M-N01-SA4T1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:なしNPT1/8
14,410
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222125ISE20B-R-M-N01-SA51.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:ありNPT1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222141ISE20B-R-M-N01-SA5Y1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:なしNPT1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222150ISE20B-R-M-N01-SA5K1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:ありNPT1/8
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222159ISE20B-R-M-N01-SA5T1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:なしNPT1/8
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222168ISE20B-R-M-C4L-S1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしなし取扱説明書:ありワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222177ISE20B-R-M-C4L-SY1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしなし取扱説明書:なしワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222186ISE20B-R-M-C4L-SK1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしあり取扱説明書:ありワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222195ISE20B-R-M-C4L-ST1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしあり取扱説明書:なしワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222211ISE20B-R-M-C4L-SA41.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:ありワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
13,310
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222220ISE20B-R-M-C4L-SA4Y1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:なしワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
13,310
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222229ISE20B-R-M-C4L-SA4K1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:ありワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222238ISE20B-R-M-C4L-SA4T1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:なしワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222247ISE20B-R-M-C4L-SA51.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:ありワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222256ISE20B-R-M-C4L-SA5Y1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)なし取扱説明書:なしワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222265ISE20B-R-M-C4L-SA5K1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:ありワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
14,690
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222281ISE20B-R-M-C4L-SA5T1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)あり取扱説明書:なしワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
14,690
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222290ISE20B-R-M-C6L-S1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしなし取扱説明書:ありワンタッチ継手Φ6mm(エルボタイプ)
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01222299ISE20B-R-M-C6L-SY1.5NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なしなし取扱説明書:なしワンタッチ継手Φ6mm(エルボタイプ)
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする