3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series - SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series - SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series - SMC3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)/ISE20B Series - SMC

・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下

用途真空・連成圧用使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定オプションM12コネクタタイプ耐圧力(MPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(kPa)(表示/設定)0.1内容量1個
関連資料:カタログ取扱説明書:取扱説明書
注意
M12コネクタタイプ ※リード線はついていません
720件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格圧力範囲(kPa)
耐圧力(MPa)
出力仕様
ブラケット
付属品
配管形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01225406ZSE20B-R-M-M5-S0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:ありM5めねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225415ZSE20B-R-M-M5-SY0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:なしM5めねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225431ZSE20B-R-M-M5-SK0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:ありM5めねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225440ZSE20B-R-M-M5-ST0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:なしM5めねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225449ZSE20B-R-M-M5-SA40~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありM5めねじ
12,760
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225458ZSE20B-R-M-M5-SA4Y0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしM5めねじ
12,760
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225467ZSE20B-R-M-M5-SA4K0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありM5めねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225476ZSE20B-R-M-M5-SA4T0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしM5めねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225485ZSE20B-R-M-M5-SA50~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありM5めねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225501ZSE20B-R-M-M5-SA5Y0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしM5めねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225510ZSE20B-R-M-M5-SA5K0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありM5めねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225519ZSE20B-R-M-M5-SA5T0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしM5めねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225528ZSE20B-R-M-01-S0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:ありR1/8
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225537ZSE20B-R-M-01-SY0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:なしR1/8
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225546ZSE20B-R-M-01-SK0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:ありR1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225555ZSE20B-R-M-01-ST0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:なしR1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225571ZSE20B-R-M-01-SA40~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありR1/8
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225580ZSE20B-R-M-01-SA4Y0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしR1/8
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225589ZSE20B-R-M-01-SA4K0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありR1/8
14,410
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225598ZSE20B-R-M-01-SA4T0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしR1/8
14,410
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225607ZSE20B-R-M-01-SA50~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありR1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225616ZSE20B-R-M-01-SA5Y0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしR1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225625ZSE20B-R-M-01-SA5K0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありR1/8
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225641ZSE20B-R-M-01-SA5T0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしR1/8
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225650ZSE20B-R-M-N01-S0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:ありNPT1/8
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225659ZSE20B-R-M-N01-SY0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:なしNPT1/8
12,160
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225668ZSE20B-R-M-N01-SK0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:ありNPT1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225677ZSE20B-R-M-N01-ST0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:なしNPT1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225686ZSE20B-R-M-N01-SA40~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありNPT1/8
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225695ZSE20B-R-M-N01-SA4Y0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしNPT1/8
13,200
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225711ZSE20B-R-M-N01-SA4K0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありNPT1/8
14,410
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225720ZSE20B-R-M-N01-SA4T0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしNPT1/8
14,410
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225729ZSE20B-R-M-N01-SA50~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありNPT1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225738ZSE20B-R-M-N01-SA5Y0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしNPT1/8
13,370
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225747ZSE20B-R-M-N01-SA5K0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありNPT1/8
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225756ZSE20B-R-M-N01-SA5T0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしNPT1/8
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225765ZSE20B-R-M-C4L-S0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:ありワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225781ZSE20B-R-M-C4L-SY0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:なしワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225790ZSE20B-R-M-C4L-SK0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:ありワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225799ZSE20B-R-M-C4L-ST0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:なしワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225808ZSE20B-R-M-C4L-SA40~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
13,310
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225817ZSE20B-R-M-C4L-SA4Y0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
13,310
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225826ZSE20B-R-M-C4L-SA4K0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225835ZSE20B-R-M-C4L-SA4T0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットD(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
14,520
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225851ZSE20B-R-M-C4L-SA50~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225860ZSE20B-R-M-C4L-SA5Y0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
13,480
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225869ZSE20B-R-M-C4L-SA5K0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:ありワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
14,690
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225878ZSE20B-R-M-C4L-SA5T0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力ブラケットE(M12コネクタタイプ)取扱説明書:なしワンタッチ継手Φ4mm(エルボタイプ)
14,690
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225887ZSE20B-R-M-C6L-S0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:ありワンタッチ継手Φ6mm(エルボタイプ)
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
01225896ZSE20B-R-M-C6L-SY0~-101500NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力なし取扱説明書:なしワンタッチ継手Φ6mm(エルボタイプ)
12,270
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする