SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series 微圧スイッチ
・微圧スイッチ
10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
用途
微圧用
配管形式
M5めねじ
使用流体
空気・非腐食性ガス・不燃ガス
単位
SI単位固定
圧力範囲(Pa)
定格:-500~500
出力仕様
NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
耐圧力(kPa)
2.5
リード線
リード線なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定最小単位
(表示/設定)1Pa
校正証明書
なし
内容量
1個
関連資料:
カタログ
取扱説明書:
取扱説明書
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01232729
ZSE20AF-A-M-M5-X576
¥
16,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください