曜日別特売

真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series

真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series - SMC

・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上

用途真空用サイズ10材質(シール)FKM管接続口径1/8ねじの種類G耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ
416件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
ブラケット
オリフィス径(Φmm)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01270748JSX11V-SF101F-1GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC100なし1.6SUS
7,760
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270757JSX11V-SF101F-1GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC100ブラケットつき(SUS)1.6SUS
8,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270766JSX11V-SF101F-1DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100なし1.6SUS
7,870
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270775JSX11V-SF101F-1DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC100ブラケットつき(SUS)1.6SUS
8,310
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270791JSX11V-SF101F-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC100なし1.6SUS
8,690
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270800JSX11V-SF101F-1DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC100ブラケットつき(SUS)1.6SUS
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270809JSX11V-SF101F-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC100なし1.6SUS
7,540
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270818JSX11V-SF101F-1DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC100ブラケットつき(SUS)1.6SUS
7,980
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270827JSX11V-SF101F-1WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんAC100なし1.6SUS
8,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270836JSX11V-SF101F-1WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんAC100ブラケットつき(SUS)1.6SUS
8,640
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270845JSX11V-SF101F-2GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC200なし1.6SUS
7,760
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270861JSX11V-SF101F-2GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC200ブラケットつき(SUS)1.6SUS
8,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270870JSX11V-SF101F-2DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200なし1.6SUS
7,870
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270879JSX11V-SF101F-2DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC200ブラケットつき(SUS)1.6SUS
8,310
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270888JSX11V-SF101F-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC200なし1.6SUS
8,690
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270897JSX11V-SF101F-2DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC200ブラケットつき(SUS)1.6SUS
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270906JSX11V-SF101F-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC200なし1.6SUS
7,540
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270915JSX11V-SF101F-2DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC200ブラケットつき(SUS)1.6SUS
7,980
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270931JSX11V-SF101F-2WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんAC200なし1.6SUS
8,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270940JSX11V-SF101F-2WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんAC200ブラケットつき(SUS)1.6SUS
8,640
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270949JSX11V-SF101F-3GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC120(110)なし1.6SUS
7,760
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270958JSX11V-SF101F-3GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC120(110)ブラケットつき(SUS)1.6SUS
8,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270967JSX11V-SF101F-3DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC120(110)なし1.6SUS
7,870
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270976JSX11V-SF101F-3DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC120(110)ブラケットつき(SUS)1.6SUS
8,310
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
01270985JSX11V-SF101F-3DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC120(110)なし1.6SUS
8,690
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271001JSX11V-SF101F-3DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC120(110)ブラケットつき(SUS)1.6SUS
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271010JSX11V-SF101F-3DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC120(110)なし1.6SUS
7,540
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271019JSX11V-SF101F-3DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC120(110)ブラケットつき(SUS)1.6SUS
7,980
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271028JSX11V-SF101F-3WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんAC120(110)なし1.6SUS
8,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271037JSX11V-SF101F-3WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんAC120(110)ブラケットつき(SUS)1.6SUS
8,640
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271046JSX11V-SF101F-4GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC220なし1.6SUS
7,760
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271055JSX11V-SF101F-4GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC220ブラケットつき(SUS)1.6SUS
8,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271071JSX11V-SF101F-4DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC220なし1.6SUS
7,870
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271080JSX11V-SF101F-4DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC220ブラケットつき(SUS)1.6SUS
8,310
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271089JSX11V-SF101F-4DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC220なし1.6SUS
8,690
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271098JSX11V-SF101F-4DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC220ブラケットつき(SUS)1.6SUS
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271107JSX11V-SF101F-4DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC220なし1.6SUS
7,540
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271116JSX11V-SF101F-4DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC220ブラケットつき(SUS)1.6SUS
7,980
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271125JSX11V-SF101F-4WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんAC220なし1.6SUS
8,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271141JSX11V-SF101F-4WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんAC220ブラケットつき(SUS)1.6SUS
8,640
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271150JSX11V-SF101F-7GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC240なし1.6SUS
7,760
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271159JSX11V-SF101F-7GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)AC240ブラケットつき(SUS)1.6SUS
8,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271168JSX11V-SF101F-7DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC240なし1.6SUS
7,870
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271177JSX11V-SF101F-7DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)AC240ブラケットつき(SUS)1.6SUS
8,310
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271186JSX11V-SF101F-7DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC240なし1.6SUS
8,690
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271195JSX11V-SF101F-7DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)AC240ブラケットつき(SUS)1.6SUS
9,130
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271211JSX11V-SF101F-7DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC240なし1.6SUS
7,540
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271220JSX11V-SF101F-7DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)AC240ブラケットつき(SUS)1.6SUS
7,980
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271229JSX11V-SF101F-7WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんAC240なし1.6SUS
8,200
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
01271238JSX11V-SF101F-7WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんAC240ブラケットつき(SUS)1.6SUS
8,640
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする