曜日別特売

真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series

真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series - SMC

・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上

用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ
6696件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01274905JSX21V-SF301R-1GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/8AC100Rcなし
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
01274921JSX21V-SF301R-1GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/8AC100Rcブラケットつき(SUS)
10,070
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01274930JSX21V-SF301R-1CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)1/8AC100Rcなし
9,900
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01274939JSX21V-SF301R-1CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)1/8AC100Rcブラケットつき(SUS)
10,340
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
01274948JSX21V-SF301R-1DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/8AC100Rcなし
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
01274957JSX21V-SF301R-1DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/8AC100Rcブラケットつき(SUS)
10,180
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
01274966JSX21V-SF301R-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/8AC100Rcなし
10,560
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
01274975JSX21V-SF301R-1DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/8AC100Rcブラケットつき(SUS)
11,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01274991JSX21V-SF301R-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/8AC100Rcなし
9,410
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275000JSX21V-SF301R-1DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/8AC100Rcブラケットつき(SUS)
9,850
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275009JSX21V-SF301R-1WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/8AC100Rcなし
10,070
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275018JSX21V-SF301R-1WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/8AC100Rcブラケットつき(SUS)
10,510
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275027JSX21V-SF301R-2GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/8AC200Rcなし
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275036JSX21V-SF301R-2GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/8AC200Rcブラケットつき(SUS)
10,070
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275045JSX21V-SF301R-2CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)1/8AC200Rcなし
9,900
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275061JSX21V-SF301R-2CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)1/8AC200Rcブラケットつき(SUS)
10,340
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275070JSX21V-SF301R-2DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/8AC200Rcなし
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275079JSX21V-SF301R-2DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/8AC200Rcブラケットつき(SUS)
10,180
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275088JSX21V-SF301R-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/8AC200Rcなし
10,560
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275097JSX21V-SF301R-2DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/8AC200Rcブラケットつき(SUS)
11,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275106JSX21V-SF301R-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/8AC200Rcなし
9,410
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275115JSX21V-SF301R-2DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/8AC200Rcブラケットつき(SUS)
9,850
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275131JSX21V-SF301R-2WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/8AC200Rcなし
10,070
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275140JSX21V-SF301R-2WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/8AC200Rcブラケットつき(SUS)
10,510
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275149JSX21V-SF301R-3GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/8AC120(110)Rcなし
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275158JSX21V-SF301R-3GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/8AC120(110)Rcブラケットつき(SUS)
10,070
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275167JSX21V-SF301R-3CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)1/8AC120(110)Rcなし
9,900
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275176JSX21V-SF301R-3CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)1/8AC120(110)Rcブラケットつき(SUS)
10,340
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275185JSX21V-SF301R-3DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/8AC120(110)Rcなし
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275201JSX21V-SF301R-3DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/8AC120(110)Rcブラケットつき(SUS)
10,180
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275210JSX21V-SF301R-3DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/8AC120(110)Rcなし
10,560
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275219JSX21V-SF301R-3DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/8AC120(110)Rcブラケットつき(SUS)
11,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275228JSX21V-SF301R-3DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/8AC120(110)Rcなし
9,410
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275237JSX21V-SF301R-3DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/8AC120(110)Rcブラケットつき(SUS)
9,850
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275246JSX21V-SF301R-3WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/8AC120(110)Rcなし
10,070
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275255JSX21V-SF301R-3WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/8AC120(110)Rcブラケットつき(SUS)
10,510
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275271JSX21V-SF301R-4GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/8AC220Rcなし
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275280JSX21V-SF301R-4GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/8AC220Rcブラケットつき(SUS)
10,070
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275289JSX21V-SF301R-4CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)1/8AC220Rcなし
9,900
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275298JSX21V-SF301R-4CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)1/8AC220Rcブラケットつき(SUS)
10,340
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275307JSX21V-SF301R-4DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/8AC220Rcなし
9,740
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275316JSX21V-SF301R-4DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/8AC220Rcブラケットつき(SUS)
10,180
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275325JSX21V-SF301R-4DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/8AC220Rcなし
10,560
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275341JSX21V-SF301R-4DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/8AC220Rcブラケットつき(SUS)
11,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275350JSX21V-SF301R-4DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/8AC220Rcなし
9,410
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275359JSX21V-SF301R-4DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/8AC220Rcブラケットつき(SUS)
9,850
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275368JSX21V-SF301R-4WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/8AC220Rcなし
10,070
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275377JSX21V-SF301R-4WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/8AC220Rcブラケットつき(SUS)
10,510
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275386JSX21V-SF301R-7GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/8AC240Rcなし
9,630
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
01275395JSX21V-SF301R-7GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/8AC240Rcブラケットつき(SUS)
10,070
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする