曜日別特売

真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series

真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series - SMC真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series - SMC

・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上

用途真空用サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ
4464件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01341868JSX31V-SF402R-1GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/4AC100Rcなし
10,340
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
01341877JSX31V-SF402R-1GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/4AC100Rcブラケットつき(SUS)
10,780
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
01341886JSX31V-SF402R-1CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)1/4AC100Rcなし
10,620
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
01341895JSX31V-SF402R-1CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)1/4AC100Rcブラケットつき(SUS)
11,060
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01341911JSX31V-SF402R-1DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/4AC100Rcなし
10,450
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
01341920JSX31V-SF402R-1DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/4AC100Rcブラケットつき(SUS)
10,890
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
01341929JSX31V-SF402R-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/4AC100Rcなし
11,280
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01341938JSX31V-SF402R-1DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/4AC100Rcブラケットつき(SUS)
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
01341947JSX31V-SF402R-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/4AC100Rcなし
10,120
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01341956JSX31V-SF402R-1DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/4AC100Rcブラケットつき(SUS)
10,560
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
01341965JSX31V-SF402R-1WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/4AC100Rcなし
10,780
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
01341981JSX31V-SF402R-1WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/4AC100Rcブラケットつき(SUS)
11,220
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01341990JSX31V-SF402R-2GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/4AC200Rcなし
10,340
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
01341999JSX31V-SF402R-2GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/4AC200Rcブラケットつき(SUS)
10,780
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342008JSX31V-SF402R-2CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)1/4AC200Rcなし
10,620
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342017JSX31V-SF402R-2CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)1/4AC200Rcブラケットつき(SUS)
11,060
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342026JSX31V-SF402R-2DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/4AC200Rcなし
10,450
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342035JSX31V-SF402R-2DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/4AC200Rcブラケットつき(SUS)
10,890
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342051JSX31V-SF402R-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/4AC200Rcなし
11,280
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342060JSX31V-SF402R-2DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/4AC200Rcブラケットつき(SUS)
11,720
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342069JSX31V-SF402R-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/4AC200Rcなし
10,120
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342078JSX31V-SF402R-2DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/4AC200Rcブラケットつき(SUS)
10,560
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342087JSX31V-SF402R-2WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/4AC200Rcなし
10,780
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342096JSX31V-SF402R-2WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/4AC200Rcブラケットつき(SUS)
11,220
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342105JSX31V-SF402R-3GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/4AC120(110)Rcなし
10,340
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342121JSX31V-SF402R-3GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/4AC120(110)Rcブラケットつき(SUS)
10,780
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342130JSX31V-SF402R-3CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)1/4AC120(110)Rcなし
10,620
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342139JSX31V-SF402R-3CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)1/4AC120(110)Rcブラケットつき(SUS)
11,060
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342148JSX31V-SF402R-3DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/4AC120(110)Rcなし
10,450
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342157JSX31V-SF402R-3DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/4AC120(110)Rcブラケットつき(SUS)
10,890
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342166JSX31V-SF402R-3DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/4AC120(110)Rcなし
11,280
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342175JSX31V-SF402R-3DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/4AC120(110)Rcブラケットつき(SUS)
11,720
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342191JSX31V-SF402R-3DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/4AC120(110)Rcなし
10,120
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342200JSX31V-SF402R-3DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/4AC120(110)Rcブラケットつき(SUS)
10,560
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342209JSX31V-SF402R-3WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/4AC120(110)Rcなし
10,780
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342218JSX31V-SF402R-3WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/4AC120(110)Rcブラケットつき(SUS)
11,220
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342227JSX31V-SF402R-4GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/4AC220Rcなし
10,340
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342236JSX31V-SF402R-4GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/4AC220Rcブラケットつき(SUS)
10,780
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342245JSX31V-SF402R-4CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)1/4AC220Rcなし
10,620
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342261JSX31V-SF402R-4CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)1/4AC220Rcブラケットつき(SUS)
11,060
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342270JSX31V-SF402R-4DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/4AC220Rcなし
10,450
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342279JSX31V-SF402R-4DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)1/4AC220Rcブラケットつき(SUS)
10,890
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342288JSX31V-SF402R-4DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/4AC220Rcなし
11,280
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342297JSX31V-SF402R-4DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)1/4AC220Rcブラケットつき(SUS)
11,720
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342306JSX31V-SF402R-4DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/4AC220Rcなし
10,120
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342315JSX31V-SF402R-4DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)1/4AC220Rcブラケットつき(SUS)
10,560
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342331JSX31V-SF402R-4WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/4AC220Rcなし
10,780
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342340JSX31V-SF402R-4WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されません1/4AC220Rcブラケットつき(SUS)
11,220
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342349JSX31V-SF402R-7GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/4AC240Rcなし
10,340
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
01342358JSX31V-SF402R-7GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)1/4AC240Rcブラケットつき(SUS)
10,780
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする