曜日別特売

高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series

高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series - SMC高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series - SMC高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series - SMC高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series - SMC高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series - SMC高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series - SMC高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series - SMC

・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上

用途空気用サイズ30オリフィス径(Φmm)3.2耐圧(MPa)4.5弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)3.0使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ
8928件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
材質(シール)
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01386510JSX31H-SN302R-1GS基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386519JSX31H-SN302R-1GS-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386528JSX31H-SN302R-1GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386537JSX31H-SN302R-1GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386546JSX31H-SN302R-1CSコンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
8,860
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386555JSX31H-SN302R-1CS-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
9,300
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386571JSX31H-SN302R-1CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386580JSX31H-SN302R-1CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386589JSX31H-SN302R-1DSDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
8,690
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386598JSX31H-SN302R-1DS-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386607JSX31H-SN302R-1DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
8,860
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386616JSX31H-SN302R-1DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
9,300
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386625JSX31H-SN302R-1DZDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386641JSX31H-SN302R-1DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386650JSX31H-SN302R-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386659JSX31H-SN302R-1DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
10,120
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386668JSX31H-SN302R-1DNDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386677JSX31H-SN302R-1DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386686JSX31H-SN302R-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386695JSX31H-SN302R-1DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC100Rc
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386711JSX31H-SN302R-1WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんNBR1/4AC100Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386720JSX31H-SN302R-1WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんNBR1/4AC100Rc
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386729JSX31H-SN302R-1WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんNBR1/4AC100Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386738JSX31H-SN302R-1WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんNBR1/4AC100Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386747JSX31H-SN302R-2GS基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386756JSX31H-SN302R-2GS-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386765JSX31H-SN302R-2GS-D基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
8,750
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386781JSX31H-SN302R-2GS-D-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386790JSX31H-SN302R-2CSコンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
8,860
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386799JSX31H-SN302R-2CS-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
9,300
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386808JSX31H-SN302R-2CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386817JSX31H-SN302R-2CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386826JSX31H-SN302R-2DSDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
8,690
7,898
8,688(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386835JSX31H-SN302R-2DS-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386851JSX31H-SN302R-2DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
8,860
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386860JSX31H-SN302R-2DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
9,300
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386869JSX31H-SN302R-2DZDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
9,520
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386878JSX31H-SN302R-2DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
9,960
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386887JSX31H-SN302R-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386896JSX31H-SN302R-2DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
10,120
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386905JSX31H-SN302R-2DNDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
8,360
7,598
8,358(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386921JSX31H-SN302R-2DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
8,800
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386930JSX31H-SN302R-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
8,530
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386939JSX31H-SN302R-2DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC200Rc
8,970
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386948JSX31H-SN302R-2WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんNBR1/4AC200Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386957JSX31H-SN302R-2WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんNBR1/4AC200Rc
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386966JSX31H-SN302R-2WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんNBR1/4AC200Rc
9,190
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386975JSX31H-SN302R-2WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんNBR1/4AC200Rc
9,630
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
01386991JSX31H-SN302R-3GS基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC120(110)Rc
8,580
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01387000JSX31H-SN302R-3GS-B基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)NBR1/4AC120(110)Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする