パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~

パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ - SMC

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上

サイズ40最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ
8928件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
材質(シール)
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01574670JSXD42-CE03F-1CSコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
17,000
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574679JSXD42-CE03F-1CS-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574688JSXD42-CE03F-1CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
17,160
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574697JSXD42-CE03F-1CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
17,710
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574706JSXD42-CE03F-1DNDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
16,500
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574715JSXD42-CE03F-1DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
17,050
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574731JSXD42-CE03F-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
16,670
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574740JSXD42-CE03F-1DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
17,220
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574749JSXD42-CE03F-1DSDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574758JSXD42-CE03F-1DS-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574767JSXD42-CE03F-1DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
17,000
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574776JSXD42-CE03F-1DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574785JSXD42-CE03F-1DZDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
17,660
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574801JSXD42-CE03F-1DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
18,210
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574810JSXD42-CE03F-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574819JSXD42-CE03F-1DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574828JSXD42-CE03F-1GS基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574837JSXD42-CE03F-1GS-B基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574846JSXD42-CE03F-1GS-D基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
16,890
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574855JSXD42-CE03F-1GS-D-B基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC100G
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574871JSXD42-CE03F-1WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM3/8AC100G
17,160
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574880JSXD42-CE03F-1WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM3/8AC100G
17,710
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574889JSXD42-CE03F-1WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM3/8AC100G
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574898JSXD42-CE03F-1WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM3/8AC100G
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574907JSXD42-CE03F-2CSコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
17,000
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574916JSXD42-CE03F-2CS-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574925JSXD42-CE03F-2CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
17,160
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574941JSXD42-CE03F-2CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
17,710
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574950JSXD42-CE03F-2DNDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
16,500
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574959JSXD42-CE03F-2DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
17,050
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574968JSXD42-CE03F-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
16,670
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574977JSXD42-CE03F-2DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
17,220
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574986JSXD42-CE03F-2DSDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
16,830
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01574995JSXD42-CE03F-2DS-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
17,380
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575011JSXD42-CE03F-2DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
17,000
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575020JSXD42-CE03F-2DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575029JSXD42-CE03F-2DZDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
17,660
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575038JSXD42-CE03F-2DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
18,210
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575047JSXD42-CE03F-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
17,820
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575056JSXD42-CE03F-2DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
18,370
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575065JSXD42-CE03F-2GS基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
16,720
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575081JSXD42-CE03F-2GS-B基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
17,270
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575090JSXD42-CE03F-2GS-D基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
16,890
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575099JSXD42-CE03F-2GS-D-B基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC200G
17,440
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575108JSXD42-CE03F-2WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM3/8AC200G
17,160
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575117JSXD42-CE03F-2WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM3/8AC200G
17,710
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575126JSXD42-CE03F-2WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM3/8AC200G
17,330
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575135JSXD42-CE03F-2WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDM3/8AC200G
17,880
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575151JSXD42-CE03F-3CSコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC120(110)G
17,000
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
01575160JSXD42-CE03F-3CS-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDM3/8AC120(110)G
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする