曜日別特売

パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~

パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~ - SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~ - SMC

・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上

サイズ60管接続口径1最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ
4464件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
材質(シール)
定格電圧(V)
ねじの種類
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04251321JSXD62-CE10F-1CSコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gなし
22,720
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251330JSXD62-CE10F-1CS-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gブラケット付
23,430
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251339JSXD62-CE10F-1CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gなし
22,880
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251348JSXD62-CE10F-1CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gブラケット付
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251357JSXD62-CE10F-1DNDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gなし
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251366JSXD62-CE10F-1DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gブラケット付
22,940
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251375JSXD62-CE10F-1DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gなし
22,390
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251391JSXD62-CE10F-1DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gブラケット付
23,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251400JSXD62-CE10F-1DSDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gなし
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251409JSXD62-CE10F-1DS-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gブラケット付
23,270
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251418JSXD62-CE10F-1DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gなし
22,720
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251427JSXD62-CE10F-1DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gブラケット付
23,430
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251436JSXD62-CE10F-1DZDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gなし
23,380
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251445JSXD62-CE10F-1DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gブラケット付
24,090
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251461JSXD62-CE10F-1DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gなし
23,540
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251470JSXD62-CE10F-1DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gブラケット付
24,260
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251479JSXD62-CE10F-1GS基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gなし
22,440
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251488JSXD62-CE10F-1GS-B基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gブラケット付
23,160
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251497JSXD62-CE10F-1GS-D基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gなし
22,610
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251506JSXD62-CE10F-1GS-D-B基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC100Gブラケット付
23,320
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251515JSXD62-CE10F-1WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDMAC100Gなし
22,880
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251531JSXD62-CE10F-1WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDMAC100Gブラケット付
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251540JSXD62-CE10F-1WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDMAC100Gなし
23,050
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251549JSXD62-CE10F-1WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDMAC100Gブラケット付
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251558JSXD62-CE10F-2CSコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gなし
22,720
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251567JSXD62-CE10F-2CS-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gブラケット付
23,430
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251576JSXD62-CE10F-2CS-Dコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gなし
22,880
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251585JSXD62-CE10F-2CS-D-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gブラケット付
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251601JSXD62-CE10F-2DNDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gなし
22,220
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251610JSXD62-CE10F-2DN-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gブラケット付
22,940
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251619JSXD62-CE10F-2DN-DDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gなし
22,390
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251628JSXD62-CE10F-2DN-D-BDIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gブラケット付
23,100
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251637JSXD62-CE10F-2DSDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gなし
22,550
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251646JSXD62-CE10F-2DS-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gブラケット付
23,270
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251655JSXD62-CE10F-2DS-DDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gなし
22,720
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251671JSXD62-CE10F-2DS-D-BDIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gブラケット付
23,430
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251680JSXD62-CE10F-2DZDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gなし
23,380
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251689JSXD62-CE10F-2DZ-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gブラケット付
24,090
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251698JSXD62-CE10F-2DZ-DDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gなし
23,540
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251707JSXD62-CE10F-2DZ-D-BDIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gブラケット付
24,260
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251716JSXD62-CE10F-2GS基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gなし
22,440
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251725JSXD62-CE10F-2GS-B基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gブラケット付
23,160
20,980
23,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251741JSXD62-CE10F-2GS-D基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gなし
22,610
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251750JSXD62-CE10F-2GS-D-B基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC200Gブラケット付
23,320
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251759JSXD62-CE10F-2WNM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDMAC200Gなし
22,880
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251768JSXD62-CE10F-2WN-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDMAC200Gブラケット付
23,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251777JSXD62-CE10F-2WN-DM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDMAC200Gなし
23,050
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251786JSXD62-CE10F-2WN-D-BM12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)*M12コネクタ用ケーブルは付属されませんEPDMAC200Gブラケット付
23,760
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251795JSXD62-CE10F-3CSコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC120(110)Gなし
22,720
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
04251811JSXD62-CE10F-3CS-Bコンジット(サージ電圧保護回路付)EPDMAC120(110)Gブラケット付
23,430
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする