曜日別特売

変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ)

変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ) - セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ) - セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ) - セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ) - セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ) - セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ) - セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ) - セメダイン変成シリコーンシーラント POSシール クリア(高透明タイプ) - セメダイン

高透明で多用途なシーリング材です。
クリアなので施工部の色を気にせず使用できます。
広範囲の下地材料への接着性・耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすいです。
はっ水汚染(しみ出し)が少ないです。
硬化後に塗料がのります。ノンブリードタイプです。

用途
ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地
一般建築の内外装目地
モルタル・コンクリートの目地
色・風合いが異なる部位にまたがる目地
施工部のコーキングを目立たせたくない部位
直射日光が当たらない屋内のガラス目地
仕様【ヘラ慣らし可能時間】8分(23℃湿度50%)成分変成シリコーン系クリアタイプノンブリードタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.7mm、23℃/3.1mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.93改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆指触乾燥時間(分)23℃:300粘度(Pa・s)190危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性高透明、高耐久性、塗装可、中モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
注意
※塗料の種類によって密着性の悪いものや塗装面がベタつくものがあるので予め確認の上ご使用ください。
※施工したシーリング材の膜厚が薄いと劣化が早く進行します。耐候性が必要な場合は適切な目地厚みを確保してください。(推奨目地厚み7mm以上)
※飼育水槽・池には使用できません。
※食品容器や浴槽内など皮ふが直接触れる箇所のシールには使用できません。
※天然石・大理石へ使用するとシミ等の汚染が発生する場合があるので使用しないでください。
※接着界面に紫外線があたると密着性が低下します。
※サイディング、ALC板の目地にはPOSシールLMをお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51711688SM-8981本(333mL)333333g
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月6日
51711697SM-8981箱(333mL×10本)33303330g
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする