ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応
Cybenetics Platinum認証の高効率
内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現
24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力
SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計
モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 x
保護機能過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V
最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A
最小電流 (A)0A0A0A0A0A
レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%
ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%
リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mV
コネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ
2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ
14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ
3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ
12 x SATA コネクタ
3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ
1 x 4 ピンFloppyコネクタ
入力電圧2050W: 200~240 Vrms
1650W: 103 ~ 264 Vrms
1350W: 90~264 Vrms
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)4.34 kg出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:2050動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX2050MCPT-Cノイズレベル最小0 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)882MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)内容量1台