SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750Wモデル

SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750Wモデル - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750Wモデル - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750Wモデル - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750Wモデル - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750Wモデル - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750Wモデル - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750Wモデル - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750Wモデル - SILVER STONE(シルバーストーン)

80 PLUS Gold仕様による高効率
40℃動作温度での連続出力
クラスをリードするシングル+12Vレール
PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
全ブラックフラットケーブル設計
ASUS TUF Gaming Alliance (TUF Gaming リテールボックス)

その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用
● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
V1.1
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
V1.2 (Ver)
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.68 Kg出力(W)●+12V コンバイン:744●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D)規格ATX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)415MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85467745SST-ET750-G-Rev
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする