曜日別特売

SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W

SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W - SILVER STONE(シルバーストーン)

奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
80 PLUS Platinum認証の高効率
100%モジュラーケーブル
40℃動作温度での連続出力
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネ

その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ仕様
V1.0
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)
1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)
4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)
8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)
6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)
2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)
V1.1 (Rev)
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)
4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)
8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)
6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)
2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)
ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.25 kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)規格ATX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinum入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)415MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)内容量1台
注意
※クタ対応 (V1.1)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85467867SST-ST75F-PT-REV
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする