80 PLUS Gold仕様による高効率を実現し、Gen5 12VHPWR PCIeコネクタを装備しIntel ATX 3.0規格に準拠しています。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応し、40℃動作温度での連続出力が可能です。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファンを搭載し、全て日本製コンデンサーを使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWWSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥48,378¥43,980
SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥42,878¥38,980
SilverStone 2U 750Rx Gold 80 PLUS Gold認証 750W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U750R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥43,978¥39,980
<P105II ATX3.1>80PLUS PLATINUM認証・フルモジュラー式1050W電源ユニット/135mm流体軸受けファン採用/セミファンレス「Zeroファン」スイッチ搭載IN WIN(インウィン)税込¥29,981¥27,255