150mm (W) x 86mm (H) x 174mm (D) (ケース、ブラケットなし) 150mm (W) x 86mm (H) x 188mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 140mm (W) x 40mm (H) x 150mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)
保護機能
過電流保護 過電圧保護 過熱保護 過小電圧保護 短絡回路保護
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (470mm) 1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ (470mm) 1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ (470mm) 1 x 6ピン PCIE コネクタ(470mm) 4 x SATA コネクタ(480mm /150mm x 2) 6 x 4ピン周辺用コネクタ(480mm / 150mm / 150mm x 2) 3 x 4ピン周辺用コネクタ, 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(480mm / 150mm / 150mm / 150mm) 1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター (860mm) 2 x 2-Pin アラーム/リセットスイッチコネクタ (860mm) 1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED (860mm) 1 x 赤/白の電源2 LED (860mm) 1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED (860mm)
色シルバー質量(g)3.87 kg出力(W)●+12V コンバイン:492●+3.3V & +5V コンバイン:170最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル51 dBA効率シングルモジュールで20%~100%負荷時に85%~88%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS シルバー入力電圧90 ~ 264V冷却システム2 x dual 40mm DC fans出力密度(W/L)446MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)内容量1台