SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源

SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone セミモジュール式フラットケーブル80PlusGOLD電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)

80PLUS GOLD認証
奥行16cm
最低18dBA 14cm冷却ファン
24時間/7日間連続40度の低温動作
現環境に最適なEPSx2に対応

その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
ブラック(非鉛成分塗装)寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 160 mm (D)規格ATX動作温度0℃ ~ 40℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音140mmファンMTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
最大出力(W)
コネクタ仕様
出力密度(W/L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85467386SST-ET750-HG-Rev●+12V コンバイン:744●+3.3V & +5V コンバイン:120DC:750V1.1
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
9 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
V1.2
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
9 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
363
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85467377SST-ET650-HG-Rev●+12V コンバイン:636●+3.3V & +5V コンバイン:110DC:650V1.1
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタr (750mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
9 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
V1.2
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)
4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)
9 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)
315
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85467377SST-ET650-HG-Rev85468025SST-DA650-GSST-ET650-HG-Rev SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン) 85468025SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源SILVER STONE(シルバーストーン)1台
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする