ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応
80 PLUS Platinum認証の高効率
100%モジュラケーブル
50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力
全て日本製電解コンデンサー
超静音120mm FDBファン
準ファンレススイッチ機能装備
180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
<P105II ATX3.1>80PLUS PLATINUM認証・フルモジュラー式1050W電源ユニット/135mm流体軸受けファン採用/セミファンレス「Zeroファン」スイッチ搭載IN WIN(インウィン)税込¥29,981¥27,255
<DAGGER PRO ATX3.0(PCIe5.0)850W White>80PLUS GOLD認証取得・フルモジュラー式採用 ATX3.0規格 PCIe5.0対応SFX電源 850W・ホワイトカラーモデルFSP税込¥25,980¥23,618
SilverStone FX600z Platinum Cybenetics Platinum 600W フルモジュラー Flex ATX 電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥35,178¥31,980