曜日別特売

SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源

SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 750WフルモジュラーSFX 80 PLUS Gold電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)

サポートSFXフォームファクタ
シングル92mm HYBファン
日本製電解コンデンサ
クラスをリードするシングル+12Vレール
厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
100%モジュラケーブル
フレキシブルフラットアレイを備えたすべてのケーブル
180°角度のSATAコネクタでスタックマウントのハードディスクドライブに対応

保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
無負荷保護
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ
1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ
4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ
8 x SATAコネクタ
3 x 4ピン周辺用コネクタ
1 x 4ピンフロッピーコネクタ
※SX750 GoldはPP05-EおよびPP06ケーブルと互換性がありません。
ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.49 kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125mm(W) x 63.5mm(H) x 100mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システムシングル92mm HYBファン出力密度(W/L)945MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85467754SST-SX750-G
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする