曜日別特売

SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL

SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SFX電源 SX1000R Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX12V SST-SX1000R-PL - SILVER STONE(シルバーストーン)

スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター
SFX12V 4.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応
24時間/7日終日稼働での1000W連続定格出力
クラスをリードする83.3Aシングル+12Vレール
Cybenetics Platinum認証の高効率
先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン
50℃動作

その他
・GPU Support list
・Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
・過電流保護
・過出力保護
・過電圧保護
・過熱保護
・短絡回路保護
・過小電圧保護
コネクタ仕様
・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ
・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ
・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ
・1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ
・8 x SATA コネクタ
・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ + 1 x 4 ピンFloppyコネクタ
ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.39 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:999.6●+3.3V & +5V コンバイン:125寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX1000-LPTノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 92%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)内容量1台
注意
※温度における24時間1週無休の連続出力
※全て日本性コンデンサを採用した高品質構成
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85467709SST-SX1000R-PL
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする