SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源

SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源 - SILVER STONE(シルバーストーン)

80 PLUS Gold仕様による高効率
40℃動作温度での連続出力
クラスをリードするシングル+12Vレール
最小18dBAの静音120mmファン
日本製電解コンデンサ
特別設計のカバーが残留熱の放散を促進
奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ

その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
過熱保護
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (600mm)
2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm x 2)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm x 2)
8 x SATAコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)
3 x 4ピン周辺用コネクタ + 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm)
質量(kg)1.37ブラック ( 非鉛成分ペイント )出力(W)●+12V コンバイン:546●+3.3V & +5V コンバイン:100規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140動作温度0 ~ 40℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-AX0550MCGD-A冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファン出力密度(W/L)305MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85468007SST-DA550-G
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする