曜日別特売

SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット

SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SX800-LTI SFX-L規格 80PLUS Titanium電源ユニット - SILVER STONE(シルバーストーン)

スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター
24時間/7日終日稼働での800W連続定格出力
クラスをリードする66Aシングル+12Vレール
80 PLUS Titanium認証の高効率
先進の準ファンレス操作の低動作音120mmデュアルボールベアリング ファン
フレキシブルなフラット構成の100%モジュラー短ケーブル
厳格な ±3%電圧制御お

その他
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
デュアルボールベアリングファンは、シリアル番号1734以降の製品ロットに使用されています。
シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用。
● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.
保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
過小電圧保護
過熱保護
コネクタ仕様
V1.1
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)
12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)
V1.2 (Rev)
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)
1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mm)
12 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm / 100mm x 3)
3 x 4ピン周辺用コネクタ(300mm / 200mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)
ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.7 Kg出力(W)●+12V コンバイン:792●+3.3V & +5V コンバイン:80寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:800 (ピーク 850)動作温度0℃ ~ 40℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titanium入力電圧90V ~ 264V冷却システム1台の120mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)775MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)内容量1台
注意
※よび低リップル&ノイズ
※クワッドPCI-E 8/6ピンコネクタ対応
※全て日本性コンデンサを採用した高品質構成
※デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応 (V1.2)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85467964SST-SX800-LTI-Rev
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする