奥行き180mmのコンパクト
高密度設計で、設置が容易
Intel ATX12V 2.52サポート
内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現
50℃動作温度での連続出力2050W
非常に柔軟なブラックフラットケーブル
100%モジュラケーブル
GPU 12ピンコネクタ対応
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ
1 x 12ピンGPUコネクタ
18 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ
12 x SATAコネクタ
3 x 4ピン周辺用コネクタ
1 x 4ピンフロッピーコネクタ
色ブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)4.34 kg出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:2050動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小0 dBA効率89% % & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum入力電圧2050W: 200~240 Vrms | 1650W: 103 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-AX2050MCPT-A冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)882MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.95全負荷時)内容量1台