SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2

SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 - SILVER STONE(シルバーストーン)

自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)
40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)
80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)
クラスをリードするシングル+12Vレール
静音80mmファン (V1.0)
静音92mmファン

その他
Includes SFX to ATX bracket for use in ATX case
GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
質量(g)
1.0 kg (V2.0)
0.8 kg (V1.0)
出力(W)
●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)
264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)
動作温度
0 ~ 40℃(V2.0)
10℃ ~ 50℃ (V1.0)
保護機能
過電流保護
過電圧保護
短絡回路保護
過出力保護(V2.0 only)
過小電圧保護(V2.0 only)
ノイズレベル
最小18dBA(V2.0)
0 ~ 38 dBA (V1.0)
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)
1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)
1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm)
3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm)
2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)
冷却システム
静音92mmファン (V2.0)
静音80mmファン (V1.0)
ブラック(非鉛成分塗装)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300入力周波数(Hz)範囲:47~63効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronz入力電圧90 - 264 Vrms出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)内容量1台
注意
※(V2.0)
※シングルPCI-E 6ピンコネクタ対応
※アクティブPFC
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85467395SST-ST30SF-V2
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする