標準Flex ATXフォームファクター対応
80 PLUS Gold認証の高効率
日本製のメインコンデンサ
動作温度40℃での500W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応
クラスをリードするシングル+12Vレール
PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
アクティブPFC
その他GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能過出力保護
過電圧保護
短絡回路保護
過熱保護
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)
2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)
4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm / 150mm)
3 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm / 150mm)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (150mm)
色ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)0.96 kg出力(W)●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:90寸法81.5 mm (W) x 40.5 mm (H) x 150 mm (D)規格Flex ATX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小20 dBA効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)1010MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)内容量1台