曜日別特売

SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU - SILVER STONE(シルバーストーン)

ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応
Cybenetics Platinum認証の高効率
非常に柔軟なブラックフラットケーブル
100%モジュラケーブル
50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力
日本製電解コンデンサ
準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音120mm FDBファン
180°角度のSATAコネクタでスタックマ

保護機能
過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
無負荷保護
適合負荷
範囲:最大電流 (A):24A(+3.3V)、24A(+5V)、 108.3A(+12V )、 3.0A (+5VSB)、0.5A(-12V)
最小電流 (A):0A(+3.3V) 、0A(+5V)、 0A(+12V )、 0A(+5VSB)、 0A(-12V)
レンジ (%):±5%(+3.3V)、 ±5%(+5V)、 +5/-7%(+12V ) 、±5%(+5VSB)、 ±5%(-12V)
ライン制御 (%):±1%(+3.3V)、 ±1%(+5V) 、±1%(+12V ) 、±1%(+5VSB)、 ±1%(-12V)
リップル (mVp-p):40mV (+3.3V)、40mV(+5V)、 80mV (+12V )、40mV(+5VSB) 、80mV(-12V)
コネクタ仕様
1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ
1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ
8 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ
8 x SATAコネクタ
6 x 4ピン周辺用コネクタ
2 x 4ピンフロッピーコネクタ
その他GPU Support listブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)2.93 kg出力(W)●+12V コンバイン:1300●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1300動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1300MCPT-Aノイズレベル最小0 dBA効率効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm FDBファン出力密度(W/L)720MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)内容量1台
注意
※ウントのハードディスクドライブに対応
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85467429SST-HA1300R-PM
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする