80PLUS Titanium認証
奥行15cm
フルモジュラー仕様
日本製コンデンサ採用
その他GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能過電流保護
過出力保護
過電圧保護
過熱保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (550mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)
1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (550mm)
8 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ ("550mm" x 8)
16 x SATAコネクタ ("600mm / 150mm / 150mm / 150mm" x 4)
6 x 4ピン周辺用コネクタ ("600mm / 150mm / 150mm" x 2)
1 x 4ピンフロッピーコネクタ (100mm)
色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)3.96 kg出力(W)●+12V コンバイン:1500●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D)規格ATX最大出力(W)DC:1500 (ピーク 1600)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 36 dBA効率90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titanium入力電圧90V~264V冷却システム静音135mm ファン出力密度(W/L)646MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC ( 全負荷時で PF>0.9 )内容量1台