400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能
1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)
1+1冗長性構成
ホットスワップ対応設計
便利な引き出しハンドル
業界をリードする信頼性
その他GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能過電流保護
過電圧保護
過小電圧保護
短絡回路保護
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ
1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ
3 x SATA コネクタ
5 x 4ピン周辺用コネクタ
1 x 4ピンフロッピーコネクタ
1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター
1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED
1 x 赤/白の電源2 LED
1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED
色シルバー質量(g)2.15 kg出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:400動作温度0℃ ~ 45℃入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-ALEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mVノイズレベル52 dBA効率82% &RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Bronze入力電圧90V~264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)699MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)内容量1台