600+600W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能
1+1冗長性構成
日本製電解コンデンサ
ホットスワップ対応設計
便利な引き出しハンドル
業界をリードする信頼性
その他GPU Support list
Compatible with ATX12V v2.4
保護機能過電流保護
過電圧保護
過熱保護
短絡回路保護
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ
2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ
2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ
3 x SATA コネクタ
6 x 4ピン周辺用コネクタ
1 x 4ピンフロッピーコネクタ
1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター
色シルバー質量(g)4.1 kg出力(W)●+12V コンバイン:588●+3.3V & +5V コンバイン:180寸法150mm (W) x 86mm (H) x 199mm (D) (ケース、ブラケットなし) 150mm (W) x 86mm (H) x 212mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:600動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル51 dBA効率85% &RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Silver入力電圧90 ~ 264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)467MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)内容量1台