VILEA
オーバーサイズフーディ
仕様
左袖ペン差し付きファスナーポケット
混率(%)
綿70、ポリエステル30
内容量
1着
注意
※99.クリスタルブラックのみ左胸にロゴが入っています。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85469696
122
ベージュ
M
114
58
54
¥
8,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
85469705
122
ベージュ
F
120
61
55.5
¥
8,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
85469714
122
ベージュ
XO
126
64
57
¥
8,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
85469730
122
タイダイ
M
114
58
54
¥
8,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
85469739
122
タイダイ
F
120
61
55.5
¥
8,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
85469748
122
タイダイ
XO
126
64
57
¥
8,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください