カシムラ
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C STRONG BK
断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。
5V3Aのハイパワー充電に対応。
高速充電&データ通信に対応。
UL規格に合格した難燃性材料を採用。
電力(W)
高速充電最大対応:60
ケーブル長(m)
Type-C:1.2
本体質量(g)
11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×6×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468147
AJ-663
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください