曜日別特売

USB充電&同期ケーブル 2m C-C STRONG BK

USB充電&同期ケーブル 2m C-C STRONG BK - カシムラ

断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。
5V3Aのハイパワー充電に対応。
高速充電&データ通信に対応。
UL規格に合格した難燃性材料を採用。

ブラック電力(W)高速充電最大対応:60本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85468156AJ-664Type-C:2
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする